Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény INA HK3224
Drawn cup needle roller bearing open end
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:HK3224
Rubix:96368
gyártó:0001119530000
EAN:4012802429411


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 39 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Termék leírás : Nyitott végu mélyhúzott tugörgos csapágyak HK3224 [INA]
Drawn cup needle roller bearing open end HK, single row, with cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 49,4 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 32 mm |
| Külső átmérő | 39 mm |
| Szélesség | 24 mm |
| Sorozat | hk |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 5600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 54000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 27500 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre