Vágókorong Pferd Tools EH 230-3,2 PSF ALU+STONE
EH /EHT PSF ALU+STONE Cut-Off Wheel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:EH 230-3,2 PSF ALU+STONE
Rubix:10454066
gyártó:61824222
EAN:4007220163627


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 230 mm |
|---|---|
| Vastagság | 3.2 mm |
| Csiszolóanyag | szilícium-karbid |
Termék leírás : PFERD Vágókorong Eh 230-3.2 Psf Alu+Stone P163627, 61824222
Wheel thicknesses 1.6/1.0 mm for fast, easy cutting with minimized burr formation Wheel thickness 2.4 mm for multipurpose cutting work Wheel thicknesses 3.2/3.0 mm for maximum tool life with high lateral stability Suitable for use on angle grinders of all output categories Abrasive: Silicon carbide C Medium hard, multipurpose tool of hardness P (C) with high cutting performance and long tool life.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 230 mm |
|---|---|
| Vastagság | 3.2 mm |
| Csiszolóanyag | szilícium-karbid |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Szemcse | 24 |
| Sorozat | universal line psf |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre