Vágókorong Pferd Tools EHT 115-2,2 SGP STEELOX
EH / EHT SGP STEELOX Cutting Disc
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:EHT 115-2,2 SGP STEELOX
Rubix:10454030
gyártó:61330422
EAN:4007220281956


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Vastagság | 2.2 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
Termék leírás : PFERD Vágókorong Eht 115-2.2 Sgp Steelox P281956, 61330422
Disc thickness 1.6/1.0 mm for fast cutting, comfortable and with little burrs and maximum life span Disc thickness 2.5/2,4 mm for universal cutting work and maximum lifespan Disc thickness 2.8 mm for a maximum life duration and a great lateral stability best cutting results obtained on powerful angle grinders Abrasive: corundum A High performance tool with T hardness supporting extremely high loads, offering a maximum cutting performance and an exceptional lifespan.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 115 mm |
|---|---|
| Vastagság | 2.2 mm |
| Csiszolóanyag | alumínium-oxid |
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Max. sebesség | 80.08 m/s |
| Sorozat | sgp steelox |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre