Csípőfogók Knipex 78 03 125

Electronic Super Knips®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Knipex:78 03 125
Rubix:77485
EAN:4003773035381
brand logo

Műszaki összefoglalás

Orr alakjaoldalvágó
Hossz125 mm
Súly56 g
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : KNIPEX Electronic Super Knips oldalcsípo fogó, 2k nyél, polírozott 125mm, 78 03 125


Fazetta nélküli vágóél. Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában. Köszörült, nagyon éles, fazetta nélküli vágóélek. A precíz formájú csúcsok a szomszédos vezetékeket is átvágják Ø 0,2 mm-től. Nyírás ellenőrzött mikro-vágóél eltolással a legvékonyabb huzalok lehető legpontosabb vágása és a hosszú élettartam érdekében. Csukló nemesacél szegeccsel. Rendkívül könnyű járás a nem fárasztó munkavégzés érdekében. Nyitórugóval és nyitáskorlátozással
Knipex oldalcsípő fogók INOX 125mm 78 03 125

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)185x68x13 mm
Orr alakjaoldalvágó
Hossz125 mm
Súly56 g
Az orr hossza9 mm
  • Elérhető