Referencia
Beta Tools:96BPA/SC9
Rubix:10395618
gyártó:000961974
EAN:8014230664996

Termék leírás : BETA 96BPA/SC9 9 darabos 110°-ban hajlított hatlapú gömbfeju imbuszkulcskészlet, extra rövid
Empty holder for 96BPA/SC9
Erősségek
Empty holder for 96BPA/SC9
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 265x105x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 409 g |
| Rekeszek száma | 9 |
| Hossz | 30 mm |
| Magasság | 105 mm |
| Szélesség | 265 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
