Referencia
INA:KASK05
Rubix:556181
gyártó:0077748260000
EAN:4012802811520
Dokumentumok
Termék leírás : INA KASK05 Zárókupak
Bearing end cap for housing unit, closed version.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 33x43x43 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
| Belső átmérő | 43 mm |
| Külső átmérő | 54 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| Sorozat | kask |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre