Harapó fogók Roebuck 847761

End cutting nippers

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:847761
Rubix:10004698
EAN:3660338088704
Heavy-Duty end nipper, sheated Length mm 220

Műszaki összefoglalás

Hossz220 mm

Dokumentumok

Termék leírás : Hegyvágó fogó, bevonatolt 220 mm


Standard: ISO 9242
For the cutting of hard steel wires.
Hardened steel, black lacquered finish.
Hardening of the cutters by induction.
62HRC HardnessBranches with anti-slip sheathing.
Cutting capacity medium/hard wires: from 2 to 3.
8 mm.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz220 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre