HTD szinkronszíj Optibelt SL 200 DT5 /150 AP
Endless Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:SL 200 DT5 /150 AP
Rubix:10466556
gyártó:1659457
EAN:4014486914535


Műszaki összefoglalás
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 150 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT SL 200 DT5 /150 AP Poliuretán fogasszíj - 1659457
The high-performance optibelt ALPHA POWER timing belt is the result of consistent further development. The wide range of experience gained with the ALPHA TORQUE timing belt has been implemented in this generation of belts. With a new, more resistant and durable polyurethane compound, this generation - compared to the previous optibelt ALPHA TORQUE - has a performance increase of up to 30 %. The optibelt ALPHA POWER enables more compact drive solutions that reduce costs even when purchasing new belts and pulleys. The optimized interaction of the components polyurethane with a hardness of 88 Shore A and steel cord guarantees that the optibelt ALPHA POWER is a highly economical solution for a wide range of applications
Erősségek
•Long Service Life
High Efficiency
Maintenance Free
High Efficiency
Maintenance Free
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 150 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 30 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre