HTD szinkronszíj Optibelt SL 380 DT10 /720 AP
Endless Timing Belt
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Optibelt:SL 380 DT10 /720 AP
Rubix:10465924
gyártó:1011825
EAN:4014486956276


Műszaki összefoglalás
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 720 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : OPTIBELT SL 380 DT10 /720 AP Poliuretán fogasszíj - 1011825
The high-performance optibelt ALPHA POWER timing belt is the result of consistent further development. The wide range of experience gained with the ALPHA TORQUE timing belt has been implemented in this generation of belts. With a new, more resistant and durable polyurethane compound, this generation - compared to the previous optibelt ALPHA TORQUE - has a performance increase of up to 30 %. The optibelt ALPHA POWER enables more compact drive solutions that reduce costs even when purchasing new belts and pulleys. The optimized interaction of the components polyurethane with a hardness of 88 Shore A and steel cord guarantees that the optibelt ALPHA POWER is a highly economical solution for a wide range of applications
Erősségek
•Long Service Life
High Efficiency
Maintenance Free
High Efficiency
Maintenance Free
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 720 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 72 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre