Referencia
FAG:HYDNUT130.SEAL
Rubix:10014844
gyártó:0388579360000
EAN:4026677980939
Dokumentumok
Termék leírás : HYDNUT130.SEAL [FAG]
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11 g |
|---|---|
| Nyomás | 700 bar |
| Belső átmérő | 130 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 3.2 mm |
| Min. hőfok | -30 °C |
| Max. hőfok | 260 °C |
| Sorozat | e |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre