Referencia
FAG:HYDNUT210.SEAL
Rubix:10014848
gyártó:0397087720000
EAN:4026677981110
Dokumentumok
Termék leírás : HYDNUT210.SEAL [FAG]
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 15 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 200 mm |
| Külső átmérő | 2 mm |
| Sorozat | e |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

