Karimás házegység NSK UCFC 212HT2D1

Flange Cartridge Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NSK:UCFC 212HT2D1
Rubix:566995
EAN:00029176574221

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság160 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : NSK UCFC212HT2D1 Peremes házas egység


Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő60 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság160 mm
Magasság36 mm
Sorozatucfc2
Teljes csapágy szélesség65.1 mm
Rögzítő furat átmérője19 mm
Lyukak száma4
Külső átmérő195 mm
Súly4.69 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre