Karimás házegység PTN SBPFL201

Flange Housed Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:SBPFL201
Rubix:10302554
gyártó:893509
EAN:3660338459672
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Szélesség59 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Peremes házas egység SBPFL201


Pressed steel flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.

Erősségek


High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing

Alkalmazások


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő12 mm
Szélesség59 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Magasság7 mm
Hossz81 mm
Sorozatsbpfl200
Teljes csapágy szélesség22 mm
Rögzítő furat átmérője7 mm
Lyukak száma2
Súly0.19 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre