Karimás házegység PTN SSUCF205

Flange Housed Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

PTN:SSUCF205
Rubix:10302546
gyártó:893518
EAN:3660338459764
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Szélesség95 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : PTN Peremes házas egység SSUCF205


Stainless steel flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.

Erősségek


High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing

Alkalmazások


Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Szélesség95 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság70 mm
Magasság35.8 mm
Hossz95 mm
Sorozatssucf200
Teljes csapágy szélesség27 mm
Rögzítő furat átmérője12 mm
Lyukak száma4
Súly0.8 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre