Referencia
Lecserélt ref.:857382
PTN:UCF208
Rubix:10302517
gyártó:893551
EAN:3660338460098





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szélesség | 130 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 102 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Peremes házas egység UCF208
Cast iron flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Erősségek
- High cost efficiency
- High versatility
- The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
- Ready for mounting units
- Lubricated and sealed bearing
Alkalmazások
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szélesség | 130 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 102 mm |
| Magasság | 51.2 mm |
| Hossz | 130 mm |
| Sorozat | ucf200 |
| Teljes csapágy szélesség | 15 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Súly | 1.8 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre