Karimás házegység PTN UCFA206
Flange Housed Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
PTN:UCFA206
Rubix:10298949
gyártó:893579
EAN:3660338460371




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Szélesség | 144 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 117 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : PTN Peremes házas egység UCFA206
Cast iron flange housed units. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Erősségek
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Alkalmazások
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Szélesség | 144 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 117 mm |
| Magasság | 72 mm |
| Hossz | 144 mm |
| Sorozat | ucfa200 |
| Teljes csapágy szélesség | 38.1 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 12 mm |
| Lyukak száma | 1 |
| Külső átmérő | 13 mm |
| Súly | 0.9 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre