Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz INA GG.ME07-N
Flange Housing Unit
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:GG.ME07-N
Rubix:556216
gyártó:0096465400000
EAN:4012802835281

Termék leírás : INA GG.ME07-N Peremes ház
Four-hole flanged housing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 20,5x135x144 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 790 g |
| Belső átmérő | 71.987 mm |
| Szélesség | 20.5 mm |
| Magasság | 20.5 mm |
| Külső átmérő | 135 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
