Karimás házegység NSK UCFL207-104D1
Flanged Bearing Housing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:UCFL207-104D1
Rubix:566994
gyártó:UCFL207-104D1 N
EAN:00029176543067


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Szélesség | 90 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK UCFL207-104D1 Peremes házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1260 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Szélesség | 90 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130 mm |
| Magasság | 34 mm |
| Hossz | 161 mm |
| Sorozat | ucfl |
| Teljes csapágy szélesség | 42.9 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 25700 N |
| Külső átmérő | 89.7 mm |
| Súly | 1.1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre