Referencia
NSK:UCFL305D1
Rubix:585730
gyártó:UCFL305D1 N
EAN:0029176574641


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 38 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 113 mm |
Termék leírás : NSK UCFL305D1 Peremes házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 960 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 113 mm |
| Magasság | 150 mm |
| Hossz | 80 mm |
| Sorozat | ucfl |
| Teljes csapágy szélesség | 38 mm |
| Rögzítés | 15 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 19 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 10900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 21200 N |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Súly | 0.35 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre