Referencia
NSK:UCFL307D1
Rubix:585729
EAN:0029176574658


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Szélesség | 36 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 141 mm |
Termék leírás : NSK UCFL307D1 Peremes házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Szélesség | 36 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 141 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Hossz | 185 mm |
| Sorozat | ucfl |
| Teljes csapágy szélesség | 48 mm |
| Rögzítés | 6.8 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 23 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 33500 N |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Súly | 1.7 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre