Referencia
RHP:SLFT30A
Rubix:585043
gyártó:SLFT30A R
EAN:00747023031344


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 112.7 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 90.5 mm |
Termék leírás : RHP SLFT30A Peremes házas egység
Flanged bearing unit triangular Setscrew Locking SLFT30A RRS AR3P5
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 500 g |
|---|---|
| Szélesség | 112.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 90.5 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés és egy fém pajzs |
| Magasság | 40.2 mm |
| Hossz | 90.5 mm |
| Sorozat | slft |
| Teljes csapágy szélesség | 31.21 mm |
| Rögzítés | 71 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 10.5 mm |
| Lyukak száma | 3 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
| Külső átmérő | 112.7 mm |
| Súly | 0.5 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre