Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz INA FLAN62-MST
Flanged housing FLAN
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:FLAN62-MST
Rubix:555185
gyártó:0008263910000
EAN:4012802779370

Termék leírás : INA FLAN62-MST Peremes ház
Flanged housings are made of gray cast iron and can be relubricated via a grease nipple. Mainly self-aligning ball bearings and spherical roller bearings are used.
Metal flange
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 10,5x122x144 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 77 g |
| Belső átmérő | 61.95 mm |
| Szélesség | 8.7 mm |
| Külső átmérő | 112.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
