Referencia
FAG:UCFL202
Rubix:383607
gyártó:0767258630000
EAN:4047643052344
Termék leírás : Peremes házas egységek UCFL202 [FAG]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 460 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Szélesség | 113 mm |
| Külső átmérő | 33.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
