Karimás házegység FAG UCFC209-J7
Flanged housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:-T-UCFC209
FAG:UCFC209-J7
Rubix:551277
gyártó:0822377940000
EAN:4054366900036


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 132 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : FAG UCFC209-J7 Peremes házas egység
Flanged housing unit UCFC
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2774 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 132 mm |
| Hossz | 160 mm |
| Sorozat | ucfc |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20400 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Külső átmérő | 160 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre