Karimás házegység INA RCJTY30-TV-VA-HLA
Flanged housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:RCJTY30-TV-VA-HLA
Rubix:507466
gyártó:0517325560000
EAN:4054366714978


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Szélesség | 80 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 117 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA RCJTY30-TV-VA-HLA Peremes házas egység
Flanged housing unit RCJTY..-TV-VA
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 41,2x148x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 424 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 117 mm |
| Magasság | 40.2 mm |
| Hossz | 148 mm |
| Sorozat | rcjty..-tv-va |
| Teljes csapágy szélesség | 38.1 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 10700 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 18700 N |
| Külső átmérő | 148 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre