Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak INA ZKLR1244-2RS, Külső átmérő: 35.45 mm | Belső átmérő: 12 mm | Szélesség: 20 mm

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:ZKLR1244-2RS
Rubix:377834
gyártó:0105349890000
EAN:4012802832310
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő35.45 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak ZKLR1244-2RS [INA]


Angular contact ball bearing units ZKLR..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg120 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő35.45 mm
Szélesség20 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatzklr..-2rs
Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a17900 N
Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca13200 N
Tömítéskét gumi tömítés
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban