Karimás házegység INA PCF20-XL
Flanged housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:PCF20-XL
Rubix:230417
gyártó:0008318830000
EAN:4012802790894


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Szélesség | 86 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 63.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA PCF20-XL Peremes házas egység
Housing units PCF, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Szélesség | 86 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 63.5 mm |
| Magasság | 86 mm |
| Hossz | 86 mm |
| Sorozat | pcf..-xl |
| Rögzítő furat átmérője | 11.5 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 6600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 13600 N |
| Külső átmérő | 86 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre