Karimás házegység INA PCF50-XL

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:PCF50-XL
Rubix:235850
gyártó:0947296970000
EAN:4054372845260
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Szélesség143 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság111 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA PCF50-XL Peremes házas egység


Housing units PCF, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő50 mm
Szélesség143 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság111 mm
Magasság143 mm
Hossz143 mm
Sorozatpcf..-xl
Teljes csapágy szélesség51.4 mm
Rögzítő furat átmérője14 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r23200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr37500 N
Külső átmérő143 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre