Karimás házegység INA PCFTR25-XL

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:PCFTR25-XL
Rubix:42200
gyártó:0008317940000
EAN:4012802791037
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Szélesség36 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság96 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA PCFTR25-XL Peremes házas egység


Housing units PCFTR, three-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Szélesség36 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság96 mm
Magasság97 mm
Hossz97 mm
Sorozatpcftr..-xl
Teljes csapágy szélesség36 mm
Rögzítő furat átmérője11.5 mm
Lyukak száma3
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14900 N
Külső átmérő97 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre