Karimás házegység INA PCJ45-XL

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:PCJ45-XL-I
INA:PCJ45-XL
Rubix:216094
gyártó:0945699830000
EAN:4054372845093
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Szélesség137 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság105 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA PCJ45-XL Peremes házas egység


Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

Erősségek

PCJ delivered with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Szélesség137 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság105 mm
Hossz137 mm
Sorozatpcj..-xl
Teljes csapágy szélesség56.7 mm
Rögzítő furat átmérője14 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r20400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr34500 N
Külső átmérő63 mm
  • Elérhető