Karimás házegység INA PCJY17-XL
Flanged housing unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:PCJY17-XL
Rubix:558672
gyártó:0009543140000
EAN:4012802823370


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Szélesség | 76 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 54 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA PCJY17-XL Peremes házas egység
Housing units PCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Szélesség | 76 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 54 mm |
| Magasság | 33 mm |
| Hossz | 76 mm |
| Sorozat | pcjy..-xl |
| Teljes csapágy szélesség | 27 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11.5 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4750 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10100 N |
| Külső átmérő | 76 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre