Referencia
INA:PCJY25-XL-N
Rubix:558671
gyártó:0009512690000
EAN:4012802823868


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 95 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 70 mm |
Termék leírás : INA PCJY25-XL-N Peremes házas egység
Housing units PCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals
Erősségek
PCJ is supplied with bearing GRAE-NPPB, RCJ with GE-KRRB, PCJY with GAY-NPPB and RCJY with GYE-KRRB.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 95 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 70 mm |
| Hossz | 95 mm |
| Sorozat | pcjy..-xl-n |
| Teljes csapágy szélesség | 38.5 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 11.5 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
| Külső átmérő | 74 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre