Karimás házegység INA RCSMF12-XL

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:RCSMF12-XL
Rubix:558600
gyártó:0008269280000
EAN:4012802793987
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Szélesség70 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság92 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RCSMF12-XL Peremes házas egység


Housing units RCSMF, two-bolt flanged housing units, sheet steel, rubber interliner, eccentric locking collar, P seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő12 mm
Szélesség70 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság92 mm
Tömítésegy gumi tömítés és egy fém pajzs
Magasság114 mm
Hossz114 mm
Sorozatrcsmf..-xl
Teljes csapágy szélesség34.8 mm
Rögzítő furat átmérője10.5 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4750 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9800 N
Külső átmérő114 mm
Súly0.27 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre