Karimás házegység INA RME25-XL-N

Flanged housing unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:RME25-XL-N
Rubix:37193
gyártó:0096429860000
EAN:4012802837902
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Szélesség44.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA RME25-XL-N Peremes házas egység


Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Szélesség44.5 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság90 mm
Hossz115 mm
Sorozatrme..-xl-n
Teljes csapágy szélesség44.5 mm
Rögzítő furat átmérője9 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14900 N
Külső átmérő115 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre