Karimás ház FAG F512-A-L

Flanged housing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:F512-A-L
Rubix:557356
gyártó:0383830040000
EAN:4012801213103
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Szélesség206 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG F512-A-L Peremes ház


Flanged housing for various bearing types, with conical bore and clamping sleeve, closed on one side

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)185x73x206 mm
Logisztikai Tömeg4600 g
Belső átmérő55 mm
Szélesség206 mm
Magasság73 mm
Hossz185 mm
Lyukak száma3
Külső átmérő185 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre