Referencia
FAG:F515-B-L
Rubix:557362
gyártó:0383830550000
EAN:4012801213172

Dokumentumok
Termék leírás : FAG F515-B-L Peremes ház
Flanged housing for various bearing types, with conical bore and clamping sleeve, continuous shaft
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 190x104x190 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9500 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Szélesség | 190 mm |
| Magasság | 104 mm |
| Hossz | 190 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Külső átmérő | 130 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre