Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz INA FLAN62-MSB-VA
Flanged housing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:FLAN62-MSB-VA
Rubix:585472
gyártó:0004466530000
EAN:4012802785654
Dokumentumok
Termék leírás : INA FLAN62-MSB-VA
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 144 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 61.95 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Külső átmérő | 112.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
