Karimás ház a radiális betétes golyóscsapágyakhoz INA FLAN40-MSB-FA125
Flanged housing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:FLAN40-MSB-FA125
Rubix:573465
gyártó:0008628270000
EAN:4012802797299

Dokumentumok
Termék leírás : INA FLAN40-MSB-FA125
Flanged bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 70 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Külső átmérő | 81 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
