Csiszolókorong Klingspor 322765

Flap disc 624 SMT

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Klingspor:322765
Rubix:49034
EAN:4014855207992
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő115 mm
Furatátmérő22.23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Klingspor lamellás csiszoló KL115P40/SMT624 322765


Universal product for demanding grinding of steel and stainless steel.

Erősségek

Aggressive removal rate and comfortable behaviour during use. Optimum cutting rate with high-powered angle grinders.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő115 mm
Furatátmérő22.23 mm
Szemcse40
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre