Referencia
Pferd Tools:F 5030/6 A 150
Rubix:10454860
gyártó:44503156
EAN:4007220155097
Termék leírás : PFERD Lamellás Csapos Csiszoló F 5030/6 A 150 P155097, 44503156
Abrasive: corundum A Can be used universally on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 150 |
|---|---|
| Külső átmérő | 50 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

