Referencia
Pferd Tools:F 5020/6 A 180
Rubix:76428
gyártó:44504186
EAN:4007220292860
Termék leírás : Pferd Lamellás csapos csiszoló F 5020/6 A 180 44504186; P292860
Abrasive: corundum A Can be used universally on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 80 |
|---|---|
| Külső átmérő | 50 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


