Referencia
Pferd Tools:F 3005/6 A 240
Rubix:76355
gyártó:44401246
EAN:4007220154229
Termék leírás : Pferd Lamellás csapos csiszoló F 3005/6 A 240 44401246; P154229
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. The slat wheels on rod F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 240 |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

