Referencia
Pferd Tools:F 8015/6 A 80
Rubix:10454839
gyártó:44512086
EAN:4007220155639
Termék leírás : PFERD Lamellás Csapos Csiszoló F 8015/6 A 80 P155639, 44512086
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Shank-mounted flapwheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 80 |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

