Lamellás kerék Pferd Tools FR 25050/44,0 A 320
Flapwheels FR 25050/44.0 A 320
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:FR 25050/44,0 A 320
Rubix:10454690
gyártó:44742321
EAN:4007220469170

Termék leírás : PFERD Lamellás Csisz.-Korong(Saturnus) Fr 25050 A 320 44 P469170, 44742321
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Flapwheels with bore FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR20050 and FR 25050 are ISO 5429 compliant.
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 320 |
|---|---|
| Külső átmérő | 250 mm |
| Hossz | 50 mm |
| Furatátmérő | 44 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
