Referencia
Beta Tools:642 46
Rubix:10395418
gyártó:006420046
EAN:8014230759722

Termék leírás : BETA 642 46 Villáskulcsfejek
Fork wrenches for torque bars
Erősségek
Fork wrenches for torque bars
Alkalmazások
Hand tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 488 g |
| Nyitás | 46 mm |
| Hossz | 90 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
