Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ212-XL-MPA, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 22 mm
Four-point contact bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:QJ212-XL-MPA
Rubix:217882
gyártó:0192605980000
EAN:4012801013413


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
Termék leírás : FAG QJ212-XL-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy
Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 945 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 22 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 5400 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 94000 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 87000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre