Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ320-N2-MPA, Külső átmérő: 215 mm | Belső átmérő: 100 mm | Szélesség: 47 mm

Four-point contact bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:QJ320-N2-MPA
Rubix:383267
gyártó:0167426480000
EAN:4012801237932
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség47 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG QJ320-N2-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy


Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)47x215x215 mm
Logisztikai Tömeg9040 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő215 mm
Szélesség47 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség3000 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr325000 N
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r365000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban