Négypont érintkezésű golyóscsapágyak FAG QJ213-XL-MPA, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 23 mm

Four-point contact bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:QJ213-XL-MPA
Rubix:57417
gyártó:0192607170000
EAN:4012801152907
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG QJ213-XL-MPA Négypont érintkezésu golyóscsapágy


Four point contact bearing QJ2..-XL-MPA, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1270 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség4900 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr106000 N
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r104000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban