Referencia
FAG:FSV524
Rubix:556919
gyártó:0394436390000
EAN:4012801480048
Termék leírás : FAG FSV524 Csapágyház tömítés
Felt Seal
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 14,5x161,2x161,2 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 939 g |
| Belső átmérő | 161.2 mm |
| Külső átmérő | 161.2 mm |
| Szélesség | 14.5 mm |
| Sorozat | fsv |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

