Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kéziszerszámok
(10 589)
Elektromos kéziszerszámok
(799)
Pneumatikus szerszámok
(152)
Egyéb szerszámok
(38)
Méréstechnika
(1566)
Speciális szerszámok
(1720)
Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
Kulcsok
(6499)
Fogók, szorítók, satuk
(1097)
Fűrészek, kések, reszelők
(1477)
Lehúzók, kiszedők
(254)
Szerszámtárolás
(582)
Kalapácsok, kiütők
(680)
Kéziszerszámok megtekintése
Rubix kategóriák
Szerszámok/Méréstechnika
Kéziszerszámok
Szerszámtárolás
Szerszámos ládák és dobozok
Ládák
Plum 4862 szemkimosó állomás, Eyewash Box/500ml 4,9%/500ml 0,9%/DUO
Ládák Plum Safety 4862
Ládák Plum Safety
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Plum Safety:
4862
Rubix:
10501701
Termék leírás : Plum 4862 szemkimosó állomás, Eyewash Box/500ml 4,9%/500ml 0,9%/DUO
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
KNIPEX RED szerszámos táska, üres 340x56x275mm, 00 21 15 LE
ROEBUCK univerzális rendszerezo doboz – 794336
ROEBUCK rendszerezo doboz One Series 79 × 413 × 330 mm – 829102
Roebuck rendszerezo doboz, muanyag 389x599x110mm
ROEBUCK rendszerezo doboz Series A6 – 829100
Martor használtpenge-gyujto doboz
ROEBUCK kisalkatrész rendszerezo doboz fekete/szürke 192 × 143 × 50 mm, 11 rekeszes – ORGB200TCZAINT004
ROEBUCK MULTI-BOX SYSTEM I - 829094
Roebuck Szerszámos dobozok ORGB300TCZAINT004 - C7851561 / OR
Roebuck Szerszámos dobozok ORGB400TCZAINT004 - C7851562 / OR
ROEBUCK muanyag aprócikk tároló, 389×400×110 mm, 12 rekeszes, fekete/szürke – ORGHD400CZAINT004
Roebuck Szerszámos dobozok ORGHD400FCZAINT004 - C7851564 / O
Roebuck Szerszámos dobozok HD 600 ORGHD600CZAINT004 - C79255
MULTI-BOX SYSTEM II
ROEBUCK rendezodoboz A11 széria - 829098